Startseite

DIETZEL - DIE077655 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 60x60x300 - 077655

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077655 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 60x60x300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918110237

Artikelnummer

DIE077655

Herstellernummer

077655

Hersteller

DIE

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3204 mm²

GI 06E Gitterbahn Edelstahl L= 3m B= 0,06m Drahtdurchm.= 4,5mm