Startseite

DIETZEL - DIE077631 Gitterbahn, U-fArmig, 600x53x3000 mm, t - 077631

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077631 Gitterbahn, U-fArmig, 600x53x3000 mm, t

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 28302 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25371 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918072122

Artikelnummer

DIE077631

Herstellernummer

077631

Hersteller

DIE

Profilform:

U-Form

Breite:

600 mm

Höhe:

53 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

28302 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

G 50-60F Gitterbahn tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,6m Drahtdurchm.=4,5mm