DIETZEL - DIE077630 Gitterbahn, U-fArmig, 600x53x3000 mm, E - 077630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 53 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
25.371 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918110220
Artikelnummer
DIE077630
Herstellernummer
077630
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Höhe:
53 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
28302 mm²


