DIETZEL - DIE077624 Gitterbahn, U-fArmig, 300x53x3000 mm, E - 077624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 53 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.940 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918110190
Artikelnummer
DIE077624
Herstellernummer
077624
Hersteller
DIE
Breite:
300 mm
Höhe:
53 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
14151 mm²


