Startseite

DIETZEL - DIE077623 Gitterbahn, U-fArmig, 200x53x3000 mm, t - 077623

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077623 Gitterbahn, U-fArmig, 200x53x3000 mm, t

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918072047

Artikelnummer

DIE077623

Herstellernummer

077623

Hersteller

DIE

Breite:

200 mm

Höhe:

53 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

9434 mm²

G 50-20F Gitterbahn tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,2m Drahtdurchm.= 4mm