Startseite

DIETZEL - DIE077621 Gitterbahn, U-fArmig, 600x103x3000 mm,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077621 Gitterbahn, U-fArmig, 600x103x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 103 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 M

EAN

4040918072245

Artikelnummer

DIE077621

Herstellernummer

077621

Hersteller

DIE

Breite:

600 mm

Höhe:

103 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

55002 mm²

G 100-60S Gitterbahn senzimierverzinkt L= 3m B= 0,6m Drahtdurchm.= 4,5mm