DIETZEL - DIE077619 Gitterbahn, U-fArmig, 600x103x3000 mm, - 077619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 600 mm
Höhe - 103 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 55002 mm²
Packung
1 ST
EAN
4040918110312
Artikelnummer
DIE077619
Herstellernummer
077619
Hersteller
DIE
Profilform:
U-Form
Breite:
600 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
55002 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


