DIETZEL - DIE077617 Gitterbahn, U-fArmig, 500x103x3000 mm, - 077617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 103 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
31.045 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918072177
Artikelnummer
DIE077617
Herstellernummer
077617
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Höhe:
103 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
45835 mm²


