DIETZEL - DIE077615 Gitterbahn, U-fArmig, 400x103x3000 mm, - 077615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 103 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
25.371 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918072221
Artikelnummer
DIE077615
Herstellernummer
077615
Hersteller
DIE
Breite:
400 mm
Höhe:
103 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
36668 mm²


