Startseite

DIETZEL - DIE077614 Gitterbahn, U-fArmig, 400x103x3000 mm, - 077614

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077614 Gitterbahn, U-fArmig, 400x103x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 103 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 36668 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918072160

Artikelnummer

DIE077614

Herstellernummer

077614

Hersteller

DIE

Profilform:

U-Form

Breite:

400 mm

Höhe:

103 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

36668 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

G 100-40F Gitterbahn tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,4mDrahtdurchm.=4,5mm