Startseite

DIETZEL - DIE077611 Gitterbahn, U-fArmig, 300x103x3000 mm, - 077611

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077611 Gitterbahn, U-fArmig, 300x103x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 103 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

25.371 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918072153

Artikelnummer

DIE077611

Herstellernummer

077611

Hersteller

DIE

Breite:

300 mm

Höhe:

103 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

27501 mm²

G 100-30F Gitterbahn tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,3mDrahtdurchm.=4,5mm