Startseite

DIETZEL - DIE077604 FAcherscheibe, A˜ 8,2 mm, galvanisch ve - 077604

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077604 FAcherscheibe, A˜ 8,2 mm, galvanisch ve

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - offene Außenverzahnung

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081902

Artikelnummer

DIE077604

Herstellernummer

077604

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

offene Außenverzahnung

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

sonstige

FS 8 Fächerscheibe