Startseite

DIETZEL - DIE077601 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077601

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077601 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085481

Artikelnummer

DIE077601

Herstellernummer

077601

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Mit Mutter:

nein

FRSV 8X16E Flachrundschraube Edelstahl