DIETZEL - DIE077600 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918085443
Artikelnummer
DIE077600
Herstellernummer
077600
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Mit Mutter:
nein
FRSV 8X16 Flachrundschraube


