DIETZEL - DIE077594 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918085474
Artikelnummer
DIE077594
Herstellernummer
077594
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Mit Mutter:
nein
FRSV 10X20E Flachrundschraube Edelstahl


