Startseite

DIETZEL - DIE077593 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077593

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077593 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085535

Artikelnummer

DIE077593

Herstellernummer

077593

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Mit Mutter:

nein

FRSV 10X20 Flachrundschraube