DIETZEL - DIE077591 Flachrundschraube, mit Vierkant, A 8 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 35 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918085610
Artikelnummer
DIE077591
Herstellernummer
077591
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Mutter:
nein
FRS 8X35 Flachrundschraube