DIETZEL - DIE077589 Flachrundschraube, mit Vierkant, A 8 mm - 077589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918085566
Artikelnummer
DIE077589
Herstellernummer
077589
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Mit Mutter:
nein
FRS 8X25 Flachrundschraube


