DIETZEL - DIE077586 Flachrundschraube, mit Vierkant, A 6 mm - 077586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918115591
Artikelnummer
DIE077586
Herstellernummer
077586
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Mit Mutter:
nein
FRS 6X25E Flachrundschraube Edelstahl


