DIETZEL - DIE077585 Flachrundschraube, mit Vierkant, A 6 mm - 077585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918085795
Artikelnummer
DIE077585
Herstellernummer
077585
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Mit Mutter:
nein
Befestigungszubehör für Kabeltrage-Systeme, Kopfdurchmesser 16 mm


