DIETZEL - DIE077582 Flachrundschraube, mit Vierkant, A 12 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918082084
Artikelnummer
DIE077582
Herstellernummer
077582
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
nein
FRS 12X30F Flachrundschraube tauchfeuerverzinkt


