DIETZEL - DIE077579 Flachrundschraube, mit Vierkant, A 10 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918082077
Artikelnummer
DIE077579
Herstellernummer
077579
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
nein
FRS 10X30F Flachrundschraube tauchfeuerverzinkt


