Startseite

DIETZEL - DIE077573 Zylinderschraube, mit Schlitz, A˜ 8mm, 2 - 077573

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077573 Zylinderschraube, mit Schlitz, A˜ 8mm, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085993

Artikelnummer

DIE077573

Herstellernummer

077573

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

4.8 (Stahl)

Kopfform:

Zylinderkopf

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:4.8 (Stahl), Kopfform:Zylinderkopf, Gewindemaß (metrisch):8, Länge bis Unterkante Kopf:20 mm, Schraubsystem:Schraubschlitz