DIETZEL - DIE077572 Zylinderschraube, mit Schlitz, A 6mm, 2 - 077572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
1 ST
EAN
4040918085924
Artikelnummer
DIE077572
Herstellernummer
077572
Hersteller
DIE
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:4.8 (Stahl), Kopfform:Zylinderkopf, Gewindemaß (metrisch):6, Länge bis Unterkante Kopf:25 mm, Schraubsystem:Schraubschlitz


