Startseite

DIETZEL - DIE077552 Anschlussteil Diagonale, 100x37x80 mm, t - 077552

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077552 Anschlussteil Diagonale, 100x37x80 mm, t

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil doppelseitig

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918148872

Artikelnummer

DIE077552

Herstellernummer

077552

Hersteller

DIE

Geeignet für:

C-Profil doppelseitig

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Konsolenbefestigung:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

BLD F Kopfplatte-KHA tauchfeuerverzinkt