DIETZEL - DIE077547 Winkellasche, fA1/4r KHU, 82,5x40x54 mm, - 077547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918106414
Artikelnummer
DIE077547
Herstellernummer
077547
Hersteller
DIE
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
BL 4E Winkellasche-KHU Edelstahl


