Startseite

DIETZEL - DIE077544 Kopfplatte,125x80x200mm,+2x SES 10x20F/2 - 077544

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077544 Kopfplatte,125x80x200mm,+2x SES 10x20F/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 30...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918088888

Artikelnummer

DIE077544

Herstellernummer

077544

Hersteller

DIE

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Konsolenbefestigung:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

30...90 °

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

BGUD F Kopfplatte-KHA/KHU tauchfeuerverzinkt