Startseite

DIETZEL - DIE077540 Kopfplatte,quer zur Deckenbefestigung,80 - 077540

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077540 Kopfplatte,quer zur Deckenbefestigung,80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - I-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918076861

Artikelnummer

DIE077540

Herstellernummer

077540

Hersteller

DIE

Geeignet für:

I-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

BGIQ F Kopfplatte-KHI tauchfeuerverzinkt