DIETZEL - DIE077538 Kopfplatte fA1/4r zwei Konsolhalter, 120 - 077538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil doppelseitig
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - ja
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
4040918075949
Artikelnummer
DIE077538
Herstellernummer
077538
Hersteller
DIE
Geeignet für:
C-Profil doppelseitig
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
ja
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


