Startseite

DIETZEL - DIE077533 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 16

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077533 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004251574

Artikelnummer

DIE077533

Herstellernummer

077533

Hersteller

DIE

Länge:3000 mm, Breite:30 mm, Höhe:15 mm, Schlitzbreite:16 mm, Materialstärke:1,5 mm, Profilform:C-Profil, Ausführung:Einfachprofil, Art der Lochung:ohne, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige