Startseite

DIETZEL - DIE077529 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077529 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004251482

Artikelnummer

DIE077529

Herstellernummer

077529

Hersteller

DIE

Länge:6000 mm, Breite:28 mm, Höhe:15 mm, Schlitzbreite:12 mm, Materialstärke:2,3 mm, Profilform:C-Profil, Ausführung:Einfachprofil, Art der Lochung:ohne, Werkstoff:rostfreier Stahl