DIETZEL - DIE077522 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12 - 077522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 12 mm
Schlitzbreite - 12 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918079367
Artikelnummer
DIE077522
Herstellernummer
077522
Hersteller
DIE
Länge:
6000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
12 mm
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


