Startseite

DIETZEL - DIE077521 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12 - 077521

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077521 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918079350

Artikelnummer

DIE077521

Herstellernummer

077521

Hersteller

DIE

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

28 mm

Höhe:

12 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

12 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

B 3-60B Ankerschiene ungel. walzblank L= 6m