Startseite

DIETZEL - DIE077510 Eckverbinder, 90A^, 1-3 Loch, 58x40x136 - 077510

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077510 Eckverbinder, 90A^, 1-3 Loch, 58x40x136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090713

Artikelnummer

DIE077510

Herstellernummer

077510

Hersteller

DIE

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

AVLW 1-3F Schienenverbinderlasche-winklig tauchfeuerverzinkt