Startseite

DIETZEL - DIE077502 Eckverbinder, 90A^, 90x90 mm, tauchfeuer - 077502

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077502 Eckverbinder, 90A^, 90x90 mm, tauchfeuer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090683

Artikelnummer

DIE077502

Herstellernummer

077502

Hersteller

DIE

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

137 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

AVE F Schienenverbinderecke tauchfeuerverzinkt