Startseite

DIETZEL - DIE077470 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A˜ 8 mm, 6 mm

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077470 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A˜ 8 mm, 6 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073938

Artikelnummer

DIE077470

Herstellernummer

077470

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):8