DIETZEL - DIE077466 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A 10 mm, 8 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918073921
Artikelnummer
DIE077466
Herstellernummer
077466
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
nein
Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):10


