Startseite

DIETZEL - DIE077463 Ankermutter, fA1/4r B3/B6, A˜ 8 mm, 5 mm

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077463 Ankermutter, fA1/4r B3/B6, A˜ 8 mm, 5 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073532

Artikelnummer

DIE077463

Herstellernummer

077463

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

AM12 M8F Ankermutter tauchfeuerverzinkt