Startseite

DIETZEL - DIE077447 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18 - 077447

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077447 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004251154

Artikelnummer

DIE077447

Herstellernummer

077447

Hersteller

DIE

Länge:3000 mm, Breite:39,5 mm, Höhe:25 mm, Schlitzbreite:18 mm, Materialstärke:2,75 mm, Profilform:C-Profil, Ausführung:Einfachprofil, Art der Lochung:ohne, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige