Startseite

DIETZEL - DIE077443 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18 - 077443

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077443 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918079190

Artikelnummer

DIE077443

Herstellernummer

077443

Hersteller

DIE

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

A 8-30F Ankerschiene ungel. tauchfeuerverzinkt L= 3m