Startseite

DIETZEL - DIE077440 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18 - 077440

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077440 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 39.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918079169

Artikelnummer

DIE077440

Herstellernummer

077440

Hersteller

DIE

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

39.5 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

A 7-60E Ankerschiene ungel. Edelstahl L=6m