Startseite

DIETZEL - DIE077439 Ankerschiene,ungelocht,Schlitzweite 18mm - 077439

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077439 Ankerschiene,ungelocht,Schlitzweite 18mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918079152

Artikelnummer

DIE077439

Herstellernummer

077439

Hersteller

DIE

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

39.5 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

A 7-30S Ankerschiene ungel. senzimierverzinkt L= 3m