DIETZEL - DIE077438 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18 - 077438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 39.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918079145
Artikelnummer
DIE077438
Herstellernummer
077438
Hersteller
DIE
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
39.5 mm
Höhe:
22 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


