Startseite

DIETZEL - DIE077436 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22 - 077436

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077436 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918079114

Artikelnummer

DIE077436

Herstellernummer

077436

Hersteller

DIE

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

48 mm

Höhe:

26 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

A 4-30F Ankerschiene ungel. tauchfeuerverzinkt L= 3m