Startseite

DIETZEL - DIE077431 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077431 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918087409

Artikelnummer

DIE077431

Herstellernummer

077431

Hersteller

DIE

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

A 41-30B Ankerschiene ungel. L= 3m