Startseite

DIETZEL - DIE077429 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22 - 077429

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077429 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918079084

Artikelnummer

DIE077429

Herstellernummer

077429

Hersteller

DIE

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

31 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

3.25 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

A 2-60B Ankerschiene ungel. L= 6m