Startseite

DIETZEL - DIE077428 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22 - 077428

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077428 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 31 mm

  • Schlitzbreite - 22 mm

  • Materialstärke - 3.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918079077

Artikelnummer

DIE077428

Herstellernummer

077428

Hersteller

DIE

Länge:

3000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

31 mm

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

3.25 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

A 2-30F Ankerschiene ungel. tauchfeuerverzinkt L= 3m