Startseite

DIETZEL - DIE077395 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 76-82 mm, Winkel - 077395

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077395 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 76-82 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 76...82 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918028693

Artikelnummer

DIE077395

Herstellernummer

077395

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

76...82 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kabelschelle für Durchmesser 76-82 mm, Höhe=119 mm