Startseite

DIETZEL - DIE077331 Potentialausgleichschiene, Grundplatte, - 077331

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077331 Potentialausgleichschiene, Grundplatte,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Isolator - nein

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579773317

Artikelnummer

DIE077331

Herstellernummer

077331

Hersteller

DIE

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Isolator:

nein

Höhe:

80 mm

Breite:

61 mm

Länge:

250 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

11

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

8

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

3

Werkstoff der Kontaktschiene:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Werkstoff der Klemme:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberfläche der Klemme:

unbehandelt

Potentialausgleichschiene Niro V2A