Startseite

DIETZEL - DIE077203 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^, - 077203

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077203 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104793

Artikelnummer

DIE077203

Herstellernummer

077203

Hersteller

DIE

Winkel:

90°

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RBDR 40S Rinnenbogendeckel mit Riegel senzimierverzinkt B= 0,4m